Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032029
Cod. Produttore
032029
Cod. EAN
3245060320294

Informazioni di prodotto

COLRING-Collare nero 7,6x360mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COLRING neri lunghezza 360 mm. Diametro serraggio da 4,8 a 98 mm. Larghezza 7,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

temperatura di montaggio

0 °C 40 °C

temperatura di impiego

-40 °C 105 °C

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

senza alogeni

omologazione UL

larghezza della banda

7.6 mm

forza portante minima

530 N

diametro max. del fascio

98 mm

lunghezza nastro

360 mm

spessore nastro

1.9 mm

materiale

plastica

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide PA

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

superficie

non trattato

temperatura d’esercizio

-40

Produttore

COLRING-COLLARE NERO 7,6X360MM