Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032024
Cod. Produttore
032024
Cod. EAN
3245060320249

Informazioni di prodotto

COLRING-Collare nero 4,6x360mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COLRING neri lunghezza 360 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 102 mm. Larghezza 4,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

temperatura di montaggio

0 °C 40 °C

temperatura di impiego

-40 °C 105 °C

senza alogeni

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

omologazione UL

larghezza della banda

4.6 mm

diametro max. del fascio

102 mm

forza portante minima

220 N

lunghezza nastro

360 mm

spessore nastro

1.5 mm

superficie

non trattato

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide PA

esecuzione

con dentatura interna

colore

nero

materiale

plastica

temperatura d’esercizio

-40

Produttore

Colring-Collare Nero 4,6X360Mm

€ 0,4322 x 1 pz.
(pz.)