Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032028
Cod. Produttore
032028
Cod. EAN
3245060320287

Informazioni di prodotto

COLRING-Collare nero 12,6x1030mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COLRING neri lunghezza 1030 mm. Diametro serraggio da 20 a 317 mm. Larghezza 12,6 mm. Per alta temperatura. Protetti da raggi U.V.

temperatura di montaggio

0 °C 40 °C

temperatura di impiego

-15 °C 85 °C

senza alogeni

omologazione UL

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

forza portante minima

1110 N

lunghezza nastro

1030 mm

diametro max. del fascio

317 mm

spessore nastro

2.2 mm

larghezza della banda

12.6 mm

esecuzione

con dentatura interna

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

nero

temperatura d’esercizio

-15

Produttore

COLRING-COLLARE NERO 12,6X1030MM