Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032047
Cod. Produttore
032047
Cod. EAN
3245060320478

Informazioni di prodotto

COLRING-Collare incolore 7,6x180mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COLRING lunghezza 360 mm. Diametro serraggio da 4,8 a 98 mm. Larghezza 7,6 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

temperatura di montaggio

-10 °C 40 °C

temperatura di impiego

-40 °C 75 °C

trasparente

senza alogeni

omologazione UL

lunghezza nastro

180 mm

diametro max. del fascio

42 mm

larghezza della banda

7.6 mm

spessore nastro

1.9 mm

forza portante minima

530 N

qualità del materiale

poliammide PA

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

materiale

plastica

superficie

non trattato

colore

naturale

temperatura d’esercizio

-40

Produttore

Colring-Collare Incolore 7,6X180Mm Bticino Spa