Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE032040
Cod. Produttore
032040
Cod. EAN
3245060320409

Informazioni di prodotto

COLRING-Collare incolore 3,5x360mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COLRING lunghezza 360 mm. Diametro serraggio da 1,6 a 102 mm. Larghezza 3,5 mm. Dentatura interna. Testa svasata per facilitare l\'installazione.

temperatura di montaggio

-10 °C 40 °C

temperatura di impiego

-40 °C 75 °C

senza alogeni

trasparente

omologazione UL

larghezza della banda

3.5 mm

lunghezza nastro

360 mm

diametro max. del fascio

102 mm

forza portante minima

130 N

spessore nastro

1.5 mm

colore

naturale

qualità del materiale

poliammide PA

materiale

plastica

superficie

non trattato

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

esecuzione

con dentatura interna

temperatura d’esercizio

-40

Produttore

Colring-Collare Incolore 3,5X360Mm Bticino Spa

€ 0,2788 x 1 pz.
(pz.)