Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00079441
Cod. Produttore
00079441
Cod. EAN
4006209794418

Informazioni di prodotto

  • Altezza H - H - [mm]: 45;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 30;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.80;
  • Dimensione nominale: 3/8";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 15 - 19;
  • Vite di bloccaggio: M 5;
  • Larghezza B - B - [mm]: 63;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,25;

Collare per tubi FRS Plus
Il collare per tubazioni a doppia vite con meccanismo di chiusura rapido e attacco M8/M10



Vantaggi:
  • Il meccanismo di chiusura rapido consente un'installazione rapida risparmiando tempo.
  • La chiusura di sicurezza a scatto garantisce l'installazione della tubazione senza lo sgancio del collare.
  • La stretta forma della guarnizione per l'isolamento acustico impedisce alla stessa dal cadere quando si inserisce la tubazione.
  • Il dado di collegamento con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate.
  • Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione.
  • La caratteristica di sicurezza della vite assicura un'installazione senza problemi.


Applicazioni:
  • Per il fissaggio semplice e facile di tubazioni utilizzando barre filettate e viti a doppia filettatura

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 45;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 30;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.80;
  • Dimensione nominale: 3/8";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 15 - 19;
  • Vite di bloccaggio: M 5;
  • Larghezza B - B - [mm]: 63;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,25;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209794418
  • Codice fischer: 79441

Produttore

Collare tubazioni FRS PLUS 15-19 (3/8)