Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00506501
Cod. Produttore
00506501
Cod. EAN
4048962074949

Informazioni di prodotto

  • Altezza H - H - [mm]: 109;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 59;
  • Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm]: 50;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.42;
  • Dimensione nominale: 1 1/4";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Vite di bloccaggio: M 6;
  • Larghezza B - B - [mm]: 125;
  • Spessore isolamento - S AF - [mm]: 19;

Collare per tubi di refrigerazione FRS K
Il collare per tubazioni di refrigerazione con isolamento integrato



Vantaggi:
  • Il materiale autoadesivo assicura una facile installazione del collare per tubazioni di refrigerazione.
  • Il materiale resistente all'invecchiamento assicura una lunga durata del collare FRS-K.
  • Il dado di connessione con doppia filettatura consente flessibilità durante l'installazione.
  • La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.
  • Il lamierino integrato per la distribuzione dei carichi garantisce la trasmissione del carico e permette carichi maggiori.


Applicazioni:
  • Installazione di tubazioni in applicazioni di refrigerazione e di condizionamento d'aria.

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 109;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 59;
  • Lunghezza del materiale di isolamento - b2 - [mm]: 50;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.42;
  • Dimensione nominale: 1 1/4";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Vite di bloccaggio: M 6;
  • Larghezza B - B - [mm]: 125;
  • Spessore isolamento - S AF - [mm]: 19;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962074949
  • Codice fischer: 506501

Produttore

Collare tubazioni FRS K 42/19