Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00079408
Cod. Produttore
00079408
Cod. EAN
4006209794081

Informazioni di prodotto

  • Altezza H - H - [mm]: 85;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 46;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.90;
  • Dimensione nominale: 2";
  • Filettatura - A - : M 8;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 56 - 63;
  • Vite di bloccaggio: M 5;
  • Larghezza B - B - [mm]: 99;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,5;

Documentazione tecnica

Collare a cerniera per tubi FGRS Plus
Il collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di bloccaggio rapido a vite singola



Vantaggi:
  • Il meccanismo di bloccaggio rapido permette un'installazione veloce risparmiando quindi tempo.
  • La stretta forma della guarnizione per l'isolamento acustico impedisce alla stessa dal cadere quando si inserisce la tubazione.
  • La chiusura di sicurezza a scatto garantisce l'installazione della tubazione senza lo sgancio del collare.
  • Il dado di collegamento con filettatura combinata M8/M10 del FGRS Plus M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate.
  • L'impronta a taglio combinato della vite consente un'installazione flessibile.
  • La struttura compatta del collare per tubazioni permette una semplice post-installazione dell'isolamento.


Applicazioni:
  • Fissaggio rapido di tubazioni fino a Ø2" utilizzando barre filettate o viti a doppia filettatura.

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 85;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 46;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.90;
  • Dimensione nominale: 2";
  • Filettatura - A - : M 8;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 56 - 63;
  • Vite di bloccaggio: M 5;
  • Larghezza B - B - [mm]: 99;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,5;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209794081
  • Codice fischer: 79408

Produttore

Collare tubazioni FGRS PLUS 59-63 (2)