Collare a cerniera per tubi FGRS Plus
Il collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di bloccaggio rapido a vite singola
Vantaggi:
- Il meccanismo di bloccaggio rapido permette un'installazione veloce risparmiando quindi tempo.
- La stretta forma della guarnizione per l'isolamento acustico impedisce alla stessa dal cadere quando si inserisce la tubazione.
- La chiusura di sicurezza a scatto garantisce l'installazione della tubazione senza lo sgancio del collare.
- Il dado di collegamento con filettatura combinata M8/M10 del FGRS Plus M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate.
- L'impronta a taglio combinato della vite consente un'installazione flessibile.
- La struttura compatta del collare per tubazioni permette una semplice post-installazione dell'isolamento.
Applicazioni:
- Fissaggio rapido di tubazioni fino a Ø2" utilizzando barre filettate o viti a doppia filettatura.
Specifiche tecniche:- Altezza H - H - [mm]: 57;
- Altezza Z - Z - [mm]: 32;
- Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.65;
- Dimensione nominale: 1";
- Filettatura - A - : M 8;
- Range di serraggio - D - [mm]: 32 - 37;
- Vite di bloccaggio: M 5;
- Larghezza B - B - [mm]: 72;
- Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,25;
Riferimenti:- EAN: 4006209794043
- Codice fischer: 79404