Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00079432
Cod. Produttore
00079432
Cod. EAN
4006209794326

Informazioni di prodotto

  • Altezza H - H - [mm]: 56;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 36;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.65;
  • Dimensione nominale: 1/2";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 20 - 24;
  • Vite di bloccaggio: M 5;
  • Larghezza B - B - [mm]: 58;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,25;

Collare a cerniera per tubi FGRS Plus
Il collare per tubazioni a cerniera con meccanismo di bloccaggio rapido a vite singola



Vantaggi:
  • Il meccanismo di bloccaggio rapido permette un'installazione veloce risparmiando quindi tempo.
  • La stretta forma della guarnizione per l'isolamento acustico impedisce alla stessa dal cadere quando si inserisce la tubazione.
  • La chiusura di sicurezza a scatto garantisce l'installazione della tubazione senza lo sgancio del collare.
  • Il dado di collegamento con filettatura combinata M8/M10 del FGRS Plus M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate.
  • L'impronta a taglio combinato della vite consente un'installazione flessibile.
  • La struttura compatta del collare per tubazioni permette una semplice post-installazione dell'isolamento.


Applicazioni:
  • Fissaggio rapido di tubazioni fino a Ø2" utilizzando barre filettate o viti a doppia filettatura.

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 56;
  • Altezza Z - Z - [mm]: 36;
  • Carico statico racc. max (trazione centrata): 0.65;
  • Dimensione nominale: 1/2";
  • Filettatura - A - : M 8 / M 10;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 20 - 24;
  • Vite di bloccaggio: M 5;
  • Larghezza B - B - [mm]: 58;
  • Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,25;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209794326
  • Codice fischer: 79432

Produttore

Collare tubazioni FGRS PLUS 20-24 (1/2) M8/M10