Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH420120
Cod. Produttore
420120
Cod. EAN
4013364022829

Informazioni di prodotto

Collare per pluviale D 120mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il DEH420120 è un collare per pluviale di alta qualità, progettato per tubi con un diametro di 120 mm. Realizzato in materiale FE/TZN, offre una resistenza eccellente alla corrosione e una durata nel tempo. Questo collare è ideale per garantire un'installazione sicura e stabile, mantenendo l'integrità del sistema di drenaggio. Con un design funzionale e robusto, il DEH420120 rappresenta una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

zona di serraggio/bloccaggio

120.0 mm 120.0 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

foro di collegamento

11 mm

Produttore

COLLARE PER PLUVIALE D 120MM FE/TZN