Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH420100
Cod. Produttore
420100
Cod. EAN
4013364022805

Informazioni di prodotto

Collare per pluviale D 100mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il DEH420100 è un collare per pluviale realizzato in materiale FE/TZN, progettato per tubi con un diametro di 100 mm. Questo prodotto offre una soluzione robusta e duratura per l'installazione dei sistemi di drenaggio. La sua costruzione in FE/TZN garantisce resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per l'uso in ambienti esterni. Con il collare DEH420100, la gestione delle acque piovane diventa un'operazione semplice e affidabile, assicurando performance ottimali nel tempo.

zona di serraggio/bloccaggio

100.0 mm 100.0 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

foro di collegamento

11 mm

Produttore

COLLARE PER PLUVIALE D 100MM FE/TZN