Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH420207
Cod. Produttore
420207
Cod. EAN
4013364045873

Informazioni di prodotto

Collare per pluviale D 100mm Cu-Fe/tZn

Documentazione tecnica

Il COLLARE PER PLUVIALE D 100MM CU-FE è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi di drenaggio. Realizzato in materiale di alta qualità, questo collare garantisce una connessione sicura e duratura. La sua robustezza lo rende ideale per resistere agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con un design funzionale, è perfetto per chi cerca efficienza e solidità nei propri progetti di impiantistica.

zona di serraggio/bloccaggio

100.0 mm 100.0 mm

materiale

rame/acciaio

superficie

zincato a caldo

connettore bimetallico

passaggio del conduttore circolare integrato

Produttore

COLLARE PER PLUVIALE D 100MM CU-FE/