Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH420107
Cod. Produttore
420107
Cod. EAN
4013364045828

Informazioni di prodotto

Collare per pluviale D 100mm Cu

Documentazione tecnica

Il collare per pluviale D 100MM CU è un accessorio essenziale per garantire una gestione efficiente delle acque piovane. Realizzato in materiale di alta qualità, offre durabilità e resistenza. La sua progettazione specifica per tubi da 100 mm lo rende ideale per installazioni professionali e domestiche. Questo collare assicura una tenuta sicura, contribuendo a prevenire perdite e danni. Scegliere questo prodotto significa optare per un'efficace soluzione di drenaggio.

zona di serraggio/bloccaggio

100.0 mm 100.0 mm

materiale

rame

superficie

non trattato

foro di collegamento

11 mm

Produttore

COLLARE PER PLUVIALE D 100MM CU