Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH423017
Cod. Produttore
423017
Cod. EAN
4013364054349

Informazioni di prodotto

Collare per pluviale 60-100mm Cu

Documentazione tecnica

Il COLLARE PER PLUVIALE è un accessorio essenziale per garantire un'installazione sicura e duratura. Realizzato in materiale CU, questo collare è progettato per tubi con diametro di 60-100MM, offrendo una tenuta affidabile e resistente. La sua robustezza lo rende ideale per applicazioni elettriche, assicurando un perfetto adattamento e stabilità. Con un design funzionale, il COLLARE PER PLUVIALE rappresenta una soluzione pratica e efficace per le vostre esigenze di installazione.

zona di serraggio/bloccaggio

60.0 mm 100.0 mm

materiale

rame

superficie

non trattato

foro di collegamento

10.5 mm

Produttore

COLLARE PER PLUVIALE 60-100MM CU