Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /

Cod. Rexel
DK6040-X50
Cod. Produttore
6040-X50
Cod. EAN
8033648284435

Informazioni di prodotto

Collare fissatubo in acciaio INOX AISI 304, per tubo diam. 43-50 mm / 1" 1/2
Collari fissatubo pesanti con dado di fissaggio. Prodotti da nastro di acciaio INOX 316L, viti di serraggio in acciaio testa esagonale taglio combinato. Sono composti da un supporto sagomato la cui base presenta un dado filettato elettrosaldato; la parte superiore è costituita da una mezzaluna che, tramite il serraggio di due viti, blocca il tubo da sorreggere. I bordi privi di bave consentono l'installazione senza scalfire la superficie del tubo. Le buone caratteristiche meccaniche ne permettono l'impiego in situazioni gravose.

Produttore

DKC

COLLARE INOX AISI 304 TUBO 50MM -