Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00024424
Cod. Produttore
00024424
Cod. EAN
4006209244241

Informazioni di prodotto

ETR 66X76 (2 1/2) COLLARE "U"

Cavallotto a “U” ETR
Il collare U-bolt con filettatura metrica



Vantaggi:
  • Le due filettature del cavallotto a "U" permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.


Applicazioni:
  • Installazione di tubazioni verticali o sospese.

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza L1: 110;
  • Dimensione nominale: 2 1/2";
  • Filettatura - A - : M 10;
  • Larghezza B - B - [mm]: 88;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209244241
  • Codice fischer: 24424

Produttore

Collare a U ETR 66X76 (2 1/2)