Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00024419
Cod. Produttore
00024419
Cod. EAN
4006209244197

Informazioni di prodotto

ETR 26X34 (1) COLLARE A "U"

Cavallotto a “U” ETR
Il collare U-bolt con filettatura metrica



Vantaggi:
  • Le due filettature del cavallotto a "U" permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.


Applicazioni:
  • Installazione di tubazioni verticali o sospese.

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza L1: 55;
  • Dimensione nominale: 1";
  • Filettatura - A - : M 8;
  • Larghezza B - B - [mm]: 43;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209244197
  • Codice fischer: 24419

Produttore

Collare a U ETR 26X34 (1)

€ 0,5729 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.