Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00024417
Cod. Produttore
00024417
Cod. EAN
4006209244173

Informazioni di prodotto

ETR 15X21 (1/2) COLLARE A "U"

Cavallotto a “U” ETR
Il collare U-bolt con filettatura metrica



Vantaggi:
  • Le due filettature del cavallotto a "U" permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione.


Applicazioni:
  • Installazione di tubazioni verticali o sospese.

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza L1: 40;
  • Dimensione nominale: 1/2";
  • Filettatura - A - : M 6;
  • Larghezza B - B - [mm]: 28;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209244173
  • Codice fischer: 24417

Produttore

Collare a U ETR 15X21 (1/2)