Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di montaggio
0 °C 40 °C
temperatura di impiego
-25 °C 60 °C
senza alogeni
stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779
forza portante minima
450 N
spessore nastro
1.4 mm
lunghezza nastro
357 mm
diametro max. del fascio
92 mm
larghezza della banda
7.6 mm
colore
nero
superficie
non trattato
esecuzione
con dentatura interna
qualità del materiale
poliammide PA
chiusura a nastro
lingua/punta in plastica
materiale
plastica
temperatura d’esercizio
-25
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te