Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE031933
Cod. Produttore
031933
Cod. EAN
3245060319335

Informazioni di prodotto

COL 6-Collare nero 7,6x500mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Collari COL 6 neri lunghezza 500 mm. Diametro serraggio da 20 a 140 mm. Larghezza 7,6 mm. Poliammide 6/6. Privi di alogeni. Dentatura interna

temperatura di montaggio

0 °C 40 °C

temperatura di impiego

-25 °C 60 °C

senza alogeni

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

diametro max. del fascio

22 mm

larghezza della banda

7.6 mm

lunghezza nastro

500 mm

spessore nastro

1.3 mm

forza portante minima

360 N

qualità del materiale

poliammide PA

superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

nero

esecuzione

con dentatura interna

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

temperatura d’esercizio

-25

Produttore

COL 6-COLLARE NERO 7,6X500MM