Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV20183
Cod. Produttore
MV20183
Cod. EAN
3660612332646

Informazioni di prodotto

COPERCHIO PER BRN - LUNGHEZZA 3 M - LARGHEZZA 155MM - FINITURA Z 275
Serie BRN - Passerelle portacavi MAVIL in acciaio galvanizzato

larghezza del coperchio

155 mm

adatto per canale portacavi

lunghezza

3000 mm

tipo di fissaggio

graffa coperchio

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BRN_PASSER__LAMIERA,BUILDING_PASS

Produttore

CO CC 155 BRN Z275