Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL107017SN
Cod. Produttore
LL107017SN
Cod. EAN
8012680882717

Informazioni di prodotto

CNC50 T LED Tens. 4K Inox

Documentazione tecnica

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da tensione

profondità di incasso

80 mm

flusso luminoso effettivo

427 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

6.5 W

colore della scatola

acciaio inox

temperatura del colore

4000 K

diametro di montaggio

45 mm

materiale della copertura

vetro opalino

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC

tensione nominale

24 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

lunghezza

77 mm

max. temperatura superficiale

65 °C

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED non sostituibile

calpestabile da veicoli

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

diametro esterno

65 mm

carico max.

2000 kg

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CNC 50 T LED TENS. 4K 6,5W INOX