Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL123019N
Cod. Produttore
LL123019N
Cod. EAN
8012680085361

Informazioni di prodotto

CNC100 CL LED 4K Corten

carico max.

2000 kg

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura del colore

4000 K

diametro esterno

100 mm

corrente nominale

700 mA

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

altezza

36 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

flusso luminoso effettivo

160 lm

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

Produttore

CNC100 CL LED 4K CORTEN