Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1230193
Cod. Produttore
LL1230193
Cod. EAN
8012680085316

Informazioni di prodotto

CNC100 CL LED 3K Corten

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

160 lm

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

classe di protezione

III

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

3 W

corpo luminoso

LED non sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

diametro esterno

100 mm

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

corrente nominale

700 mA

altezza

36 mm

carico max.

2000 kg

tipo di tensione

AC/DC

Produttore

CNC100 CL LED 3K CORTEN