Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1230163
Cod. Produttore
LL1230163
Cod. EAN
8012680084869

Informazioni di prodotto

CNC100 CL LED 3K Bianco

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

carico max.

2000 kg

corrente nominale

700 mA

ripartizione della luce

simmetrico

calpestabile da veicoli

altezza

36 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

diametro esterno

100 mm

colore della scatola

bianco

classe di protezione

III

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

flusso luminoso effettivo

160 lm

Produttore

CNC100 CL LED 3K BIANCO