Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1230183
Cod. Produttore
LL1230183
Cod. EAN
8012680085163

Informazioni di prodotto

CNC100 CL LED 3K Antrac.

altezza

36 mm

colore della scatola

antracite

corrente nominale

700 mA

max. temperatura superficiale

50 °C

materiale della copertura

plastica opalina

diametro esterno

100 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED non sostituibile

potenza della lampada

3 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

III

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

carico max.

2000 kg

flusso luminoso effettivo

160 lm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

calpestabile da veicoli

ripartizione della luce

simmetrico

Produttore

CNC100 CL LED 3K ANTRAC.