Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
numero di contatti di riposo
2
numero di contatti di chiusura
numero di contatti invertitori
larghezza
16 mm
altezza
75 mm
profondità
apparecchio completo con base
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
24 V 24 V
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
tipo di tensione per l’azionamento
DC
azionamento, polarità
polarizzato
comportamento di commutazione dell’azionamento
monostabile
tipo di contatto di commutazione
contatto doppio
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te