Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Cod. Rexel
CX2864011
Cod. Produttore
2864011
Cod. EAN
4017918820718

Informazioni di prodotto

Indicatore digitale

Documentazione tecnica

Indicatore digitale MCR per la misurazione e la visualizzazione di segnali normalizzati, display a 5 cifre

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

temperatura d’esercizio

-10 °C 50 °C

larghezza frontale

48 mm

altezza frontale

24 mm

profondità di incasso

68 mm

Produttore

CM-KBL-RS232/USB