Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3003046
Cod. Produttore
3003046
Cod. EAN
4017918090449

Informazioni di prodotto

Piastra di separazione

Documentazione tecnica

Piastra di separazione, profondità: 90 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 99 mm, colore: grigio

esecuzione piastra intermedia

colore

grigio

intensità

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Produttore

CM 90-LG/H 12,5/BO BK