Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCLT08AC
Cod. Produttore
XCLT08AC
Cod. EAN
8017963024686

Informazioni di prodotto

Modulo prova LED 8 poli, comune negativo
CLT08AC Modulo prova LED 8 poli, comune negativo

numero di poli

8

tensione di dimensionamento

24 V

corrente di dimensionamento

0.005 A

profondità

65 mm

larghezza

45 mm

altezza

93 mm

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

raccordo a vite

grado di inquinamento

2

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm