Prodotti / Utensili / Fissaggio / Collari in Plastica /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00098815
Cod. Produttore
00098815
Cod. EAN
8413159988150

Informazioni di prodotto

FT 16 Fissatubo

Documentazione tecnica

Clip fissatubo aperto FT
Fissatubo aperto in nylon

Materiali di supporto:

Con il fissaggio S in:

  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno di silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Pietra naturale con struttura compatta


Con i fissaggi DUOPOWER, UX, SX e FU anche in:

  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Pannelli pieno in gesso


Vantaggi:
  • Un solo componente.
  • Foro ad asola per una semplice e veloce regolazione del fissaggio a parete.
  • Temperatura di posa: -10°C +50°C.Temperatura di esercizio: -40°C +80°C.
  • Indicatore per l’allineamento.
  • Guida per installazioni in canaline.
  • Collegamento in serie con aggancio laterale.
  • Grado di autoestinguenza: classe HB - U.L. 94.


Applicazioni:
  • Utile per fissare tubi per installazioni elettriche secondo CEI 23-26


Funzionamento:
  • Utilizzabile con i fissaggi: DUOPOWER 6, UX 6, SX 6, S 6, FU 6 e relativa vite.
  • Individuare la tipologia di fissatubo più adatta.
  • Forare il supporto come da indicazioni
  • Inserire il tassello idoneo, posizionare il fissatubo e fissare la relativa vite.

Specifiche tecniche:
  • Altezza H - H - [mm]: 25;
  • Lunghezza - l - [mm]: 23;
  • distanza tubo - parete: 10;
  • Range di serraggio - D - [mm]: 16;
  • Diametro tubo esterno: 16;
  • Larghezza - B - [mm]: 16;
Riferimenti:
  • EAN: 8413159988150
  • Codice fischer: 98815

Produttore

Clip fissatubo FT 16