Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036735
Cod. Produttore
036735
Cod. EAN
3245060367350

Informazioni di prodotto

CLIP FISSAGGIO PER GUIDA DIN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Piastre di fissaggio per guide DIN35. Permettono di fissare le guide DIN35 sui montanti delle porte degli armadi. Fornito con viti M6. Set composto da 2 piastre

tipo di accessori

parti/set di fissaggio

altezza

50 mm

profondità

8 mm

larghezza

14 mm

Produttore

CLIP FISSAGGIO PER GUIDA DIN