Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY301010-000
Cod. Produttore
301010-000

Informazioni di prodotto

CLIK 2-FIRE DOR/PALO FUSE - Giunto IPX8 per illuminazione pubblica preriempito in gel.
Giunto piatto preriempito con gel per connessioni Dorsale/Palo con fusibile. Grado di protezione IPX8 Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo.

numero di conduttori

4

senza alogeni

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2.5 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

16 mm²

diametro del cavo di derivazione

10.4 mm

diametro del cavo principale

15.4 mm

accessori di collegamento

connettore a vite

esecuzione

gel

tipo

derivazione parallela