Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL581BGN
Cod. Produttore
LL581BGN
Cod. EAN
8012680039708

Informazioni di prodotto

Class to 330 LED 4K Grigio
Il CLASS TO 330 LED 4K in grigio è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Questo apparecchio è caratterizzato da una tecnologia LED avanzata che offre un'illuminazione brillante e uniforme, contribuendo a creare spazi luminosi e accoglienti. Il design elegante e minimalista si integra facilmente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale. La sua struttura robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il colore grigio conferisce un tocco di raffinatezza. Adatto per diverse applicazioni, questo apparecchio è ideale per uffici, negozi e abitazioni. La sua efficienza energetica consente di ridurre i costi di gestione, rendendolo una scelta sostenibile. Con il CLASS TO 330 LED 4K, è possibile godere di un'illuminazione di alta qualità senza compromettere lo stile e la funzionalità.

classe di protezione

II

diametro esterno

330 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

componente di luci d'emergenza integrata

flusso luminoso effettivo

1256 lm

adatto per luce d’emergenza

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada

18 W

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

18 W

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

larghezza

126 mm

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

prodotto Sustainable

Si

Produttore

CLASS TO 330 LED 1950LM 4K EM. GRIG