Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPHILEDLUS60
Cod. Produttore
PHILEDLUS60
Cod. EAN
8718699649203

Informazioni di prodotto

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++

CLA LEDLUSTER ND 6.5-60W P45 E27 82
Le lampade e gli apparecchi LED Philips-Signify offrono soluzioni personalizzabili per qualsiasi esigenza, dalla scelta dell'atmosfera nella zona giorno o l'illuminazione della cucina. Philips propone un sistema di illuminazione connessa wireless che risulta essere la più venduta al mondo e la più utilizzato per le abitazioni e i giardini.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

2700

corrente nominale

50

diametro

45 mm

lunghezza

78 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

fattore di potenza

0.55

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

124.00

Produttore

CLA LEDLUSTER ND 6.5-60W P45 E27 82