Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHPHILEDLUS4084
Cod. Produttore
PHILEDLUS40840
Cod. EAN
8718699648275

Informazioni di prodotto

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

chiaro

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

corrente nominale

40

diametro

45 mm

lunghezza

80 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

fattore di potenza

0.48

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

109.00

Produttore

CLA LEDLUSTER ND 4.3-40W E14 840 P4