Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHINCACAN60840
Cod. Produttore
INCACAN60840
Cod. EAN
8718699649241

Informazioni di prodotto

Lampadine a filamento Classic LED a sfera e oliva - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++
Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic filament LED goccia e oliva uniscono le forme tradizionali delle classiche lampade a incandescenza ai vantaggi della tecnologia LED in termini di durata di vita. Producono una piacevole luce bianca calda consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampade tradizionali.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

candela

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

colore

Bianco

temperatura del colore

4000

corrente nominale

50

diametro

35 mm

lunghezza

97 mm

classe di efficienza energetica

A++

fattore di potenza

0.55

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

124.00

Produttore

CLA LEDCANDLE ND 6.5-60W B35 E14 84