Prodotti /

Philips Illuminazione domestica ed industriale | Rexel
Cod. Rexel
PHINCALED60830
Cod. Produttore
INCALED60830
Cod. EAN
8719514250062

Informazioni di prodotto

Classic filament LEDbulbs - LED-lamp/Multi-LED - Classe di efficienza energetica (ELL): A++ - Temperatura di colore correlata (Nom): 3000 K

Con un design ispirato allo stile classico, le lampade Classic LEDbulbs con filamento combinano le forme familiari delle classiche lampadine a incandescenza ai vantaggi in termini di durata della tecnologia LED. Producono una piacevole luce bianca calda decorativa consentendo un risparmio di circa il 90% sui costi energetici rispetto alle lampadine tradizionali.

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

forma della lampada

forma a pera

esecuzione vetro/copertura

opaco

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

colore

Bianco

temperatura del colore

3000

corrente nominale

60

diametro

60 mm

lunghezza

106 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A++

fattore di potenza

0.51

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

7 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

tipo di tensione

AC

efficienza luminosa della lampada

115.00

Produttore

CLA LEDBULB ND 7-60W E27 830 A60 FR