Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCKB
Cod. Produttore
XCKB
Cod. EAN
8017963030182

Informazioni di prodotto

Base di montaggio su guida CK
CKB Base di montaggio su guida CK

larghezza

90.2 mm

altezza

112.5 mm

profondità

6 mm

numero RAL

5014

montaggio su guida portante possibile

scatola allineabile

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

tipo di scatola

chiuso

grado di protezione (IP)

IP20