Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione allacciata
230 V
tipo di costruzione
integrato
profondità
132 mm
frequenza
50 Hz
materiale della scatola
acciaio
corrente nominale
0.5 A
larghezza
315 mm
posizione del ventilatore
motore nell’alloggiamento
regolazione della potenza
1 stadio
colore base della scatola
bianco
tipo di passaggio aria
modalità scarico aria
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te