Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

SOLER & PALAU Ventilazione riscaldamento | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MESO5211316400
Cod. Produttore
5211316400
Cod. EAN
8413893046314

Informazioni di prodotto

CK-40 F

Documentazione tecnica

Estrattore centrifugo, in materiale plastico ignifugo V0, con bacinella di raccolta del grasso incorporata e motore ad alimentazione 230V-50Hz, Classe B.

tensione allacciata

230 V

tipo di costruzione

integrato

profondità

162 mm

frequenza

50 Hz

materiale della scatola

plastica

corrente nominale

0.3 A

larghezza

266 mm

posizione del ventilatore

motore nell’alloggiamento

regolazione della potenza

1 stadio

colore base della scatola

bianco

tipo di passaggio aria

modalità scarico aria

Produttore

CK-40 F