Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS1N05PA310S
Cod. Produttore
XS1N05PA310S
Cod. EAN
3389118152298

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS1 M5 - L 41 mm - ottone - Sn 1 mm - 5...24 VDC - M8

Documentazione tecnica

Il cilindro metallico TEXS1N05PA310S è un dispositivo PNP senza corrente continua, progettato per funzionare con tensioni da 5 a 24 volt. La sua esecuzione del collegamento elettrico avviene tramite un connettore M8, garantendo un'installazione semplice e sicura. Questo prodotto offre un contatto di chiusura per una funzione di commutazione efficace, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La condizione meccanica di montaggio per il sensore è allineata, assicurando prestazioni ottimali.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

PNP/PNP

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

lunghezza del sensore

41 mm

diametro del sensore

5 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

5 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

100 mA

forma della scatola

cilindro, filettatura

rivestimento scatola

nichelato

esecuzione del collegamento elettrico

connettore M8

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

5 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

metallo

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

frequenza di commutazione

5000 Hz

tipo di tensione

AC/DC

distanza di commutazione

1 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

CILINDRICO METALLO PNP NO DC 5-24V