Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCHM1DNU
Cod. Produttore
CHM1DNU
Cod. EAN
0051712362603

Informazioni di prodotto

CHM1DNU PORTA-FUS, 32 A, 10X38 , 1P+N

Documentazione tecnica

Accessori fusibile, Portafusibile, Bassa tensione, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P + neutro, UL, IEC, montaggio su guida DIN, modulare, codifica a colori. Idoneo all'uso con cavo 75°C o 90°C, cavo flessibile, morsetti a pala e sbarre combinate. Utilizzare altri cavi tarati per temperature più elevate con un appropriato declassamento di potenza. Per cartuccia fusibile cilindrica, per microfusibili, IEC, cULus, CCC, CSA, UR

Serie

Bussmann_Series

Produttore

CHM1DNU PORTA-FUS, 32 A, 10X38 , 1P