Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Accessori /

Cod. Rexel
SM5SH5100
Cod. Produttore
5SH5100
Cod. EAN
4001869024462

Informazioni di prodotto

chiave calibratore a bussola NEOZED
chiave calibratore a bussola NEOZED Sistemi di fusibili NEOZED e DIAZED con molteplici accessori. Il sistema di fusibili NEOZED e DIAZED di Siemens, quale parte integrante importante dei componenti di protezione SENTRON per l'installazione elettrica, offre una protezione efficace per le persone, gli apparecchi e gli impianti grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito. Esso viene prevalentemente impiegato nella tecnica della distribuzione elettrica e in impianti di distribuzione industriali. Il sistema può essere utilizzato da persone non esperte ed è omologato anche per l'installazione domestica. I sistemi di fusibili Siemens NEOZED e DIAZED si contraddistinguono soprattutto per le seguenti caratteristiche: 1. Portfolio e accessori accordati tra di loro. 2. Cartucce fusibili da 2 A a 100 A in diverse classi di impiego. 3. Esecuzioni delle basi nella classica tecnica della base a vite. 4. Qualità comprovata dal 1906. www.siemens.com/fuses. Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.

Produttore

CHIAVE XCALIBRATORI NEOZED A BUSSOL