Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di filettatura
metrico
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
16
materiale
plastica
qualità del materiale
poliammide
senza alogeni
grado di protezione (IP)
IP68
colore
grigio luce
numero RAL
7035
esecuzione
diritto
scarico di trazione
tipo di guarnizione
guarnizione anulare
lunghezza della filettatura
10 mm
apertura di chiave
22 mm
per diametro cavo
3.5 mm
temperatura di impiego
-40 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te