Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC151312
Cod. Produttore
151312
Cod. EAN
8014212019578

Informazioni di prodotto

Chiave a forchetta isolata 1000V 12mm

Documentazione tecnica

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

forma costruttiva

standard

sezione nominale

0.34 mm²

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

materiale dell’isolamento

polipropilene

senza alogeni

materiale

rame

superficie

stagnato

colore

turchese

Produttore

CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 12 MM