Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC151311
Cod. Produttore
151311
Cod. EAN
8014212019561

Informazioni di prodotto

Chiave a forchetta isolata 1000V 11mm

Documentazione tecnica

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

forma costruttiva

standard

sezione nominale

0.14 mm²

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

materiale dell’isolamento

polipropilene

senza alogeni

colore

grigio

materiale

rame

superficie

stagnato

Produttore

CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 11 MM