Prodotti /

Chauvin Arnoux: multimetri, cassetta prova relè, tester | Rexel
Cod. Rexel
CHP01160657
Cod. Produttore
P01160657

Informazioni di prodotto

Chauvin Arnoux CA 8345 Analizzatore rete

Documentazione tecnica

Descrizione CA 8345 è un analizzatore di potenza, qualità dell’energia e tensione Qualistar di Classe A. Semplice da utilizzare, come tutti i dispositivi Qualistar+ è dotato di un’interfaccia intuitiva e di una guida online multilingue che si può visualizzare in qualsiasi momento sull’ampio touchscreen LCD a colori. L’estrema maneggevolezza lo rende ideale per le applicazioni di controllo e manutenzione degli impianti del settore industriale o terziario. Consente di ottenere un quadro istantaneo delle principali caratteristiche qualitative della rete elettrica. La gamma Qualistar si presta a tutte le tipologie di impianti. Per garantire una maggiore sicurezza, il modello CA 8345 riconosce in automatico il tipo di sensore di corrente collegato. Altamente preciso nelle misure, il dispositivo CA 8345 è in grado di calcolare numerosi valori e dispone di diverse funzioni di elaborazione. Mette al servizio degli utenti tutte le misure indispensabili per portare a termine con successo i progetti di efficienza energetica e garantire un corretto monitoraggio della distribuzione elettrica. Dal calcolo del costo dell’elettricità, inoltre, è possibile ricavare il valore dell’elettricità consumata. CA 8345 visualizza le armoniche e le interarmoniche secondo la norma IEC 61000-4-7. Parallelamente, rileva anche le onde convogliante presenti nell’impianto. L’analizzatore monitora tutti gli eventi all’interno della rete: • Grafico delle tendenze, variazioni dei parametri del segnale; • Allarmi configurabili, con possibilità di inviare una notifica all’utente via mail; • Transitori da 2,5 µs; • Onde d’urto da 12 kV in un intervallo di 500 ns; • TrueInrush per rilevare le correnti di spunto, ecc. La modalità monitoraggio (Monitoring) è utile per lanciare campagne di misura e analizzare i dati secondo le disposizioni della norma EN 50160 ed è pienamente conforme alla norma IEC 61000-4-30 Classe A Ed. 3 Oltre che dalle schede SD o dalle chiavette USB, è possibile anche recuperare i dati dal dispositivo CA 8345, comunicando a qualsiasi distanza. Le misure sono accessibili tramite USB, collegamento da remoto, Wi-Fi (Direct o via server) o interfaccia RJ45. Il collegamento a un server IRD permette di estrapolare i dati da qualsiasi parte del mondo senza compromettere la sicurezza della rete internet. Il software Power Analyzer Transfer mette a disposizione tutte le funzioni necessarie ad analizzare i valori rilevati da Qualistar Classe A.

Produttore

CA 8345 ANALIZZATORE RETE 5V/4I CLASSE A, NO PINZE