Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXBC325
Cod. Produttore
XBC325
Cod. EAN
8017963240383

Informazioni di prodotto

Coperchio da 32.5 mm per XBB125
CH-C32.5 Coperchio da 32.5 mm per XBB125

larghezza

80 mm

altezza

110 mm

profondità

32.5 mm

numero RAL

5014

scatola allineabile

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

tipo di scatola

chiuso

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

CH-C32,5 COPERCHIO CH 32,5 MM